Startseite

SICK - SIK6029862 WL130L-32 - 6029862

KopierenKopieren
SICK - SIK6029862 WL130L-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075181253

Artikelnummer

SIK6029862

Herstellernummer

6029862

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

13.4 mm

Höhe des Sensors:

26.5 mm

Länge des Sensors:

34.6 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

WL130L-32. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Dimensioni (L x H x P) 13,4 mm x 26,5 mm x 34,6 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 10 mDistanza di rilevamento 0 m ... 7 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 2 mm (2 m)Classe laser 2, IEC 60 825-1/C.D.R.H. Dimensioni del fascio laser 26 mm x 0,5 mm (200 mm). Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo conconnettore maschio, 2 m. Materiale cavo PVC/PBT.