Startseite

SICK - SIK6029865 WSE130L-52 - 6029865

KopierenKopieren
SICK - SIK6029865 WSE130L-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3500 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076125515

Artikelnummer

SIK6029865

Herstellernummer

6029865

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3500 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Breite des Sensors:

13.4 mm

Höhe des Sensors:

47 mm

Länge des Sensors:

52.9 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)