Startseite

SICK - SIK6030132 CQ28-10NPP-KW1 - 6030132

KopierenKopieren
SICK - SIK6030132 CQ28-10NPP-KW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070885552

Artikelnummer

SIK6030132

Herstellernummer

6030132

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

28 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Höhe des Sensors:

46 mm

Länge des Sensors:

5.5 mm

Schaltfrequenz:

10 Hz