SICK - SIK6030188 VTB18-4P1212 - 6030188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
7449072629970
Artikelnummer
SIK6030188
Herstellernummer
6030188
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
65.2 mm
Reaktionszeit:
0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
18 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtfleck:
12 mm²


