Startseite

SICK - SIK6030189 VTB18-4P1240 - 6030189

KopierenKopieren
SICK - SIK6030189 VTB18-4P1240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072522219

Artikelnummer

SIK6030189

Herstellernummer

6030189

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

25 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

79.4 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtfleck:

12 mm²