SICK - SIK6030573 WT2F-P180 - 6030573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071943008
Artikelnummer
SIK6030573
Herstellernummer
6030573
Hersteller
SIK
WT2F-P180. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Dimensioni (L x H x P) 14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 4 mm ... 115 mm. Distanza di rilevamento 4 mm ... 115 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Lunghezza d'onda: 660 nm, Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


