SICK - SIK6030589 WT2F-P270 - 6030589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001024154245
Artikelnummer
SIK6030589
Herstellernummer
6030589
Hersteller
SIK
WT2F-P270. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Dimensioni (L x H x P) 14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 9 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 9 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 200 mm


