SICK - SIK6030708 WL100L-F1131 - 6030708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072522233
Artikelnummer
SIK6030708
Herstellernummer
6030708
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
80 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.25 ms
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


