SICK - SIK6030719 WS/WE100L-E2231 - 6030719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 30000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP65
Max. Schaltabstand - 35000 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071653792
Artikelnummer
SIK6030719
Herstellernummer
6030719
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Max. Schaltabstand:
35000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.25 ms
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
30 mm²


