Startseite

SICK - SIK6032853 WI130T-P720 - 6032853

KopierenKopieren
SICK - SIK6032853 WI130T-P720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 10.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074828432

Artikelnummer

SIK6032853

Herstellernummer

6032853

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10.5 mm

Höhe des Verstärkers:

33.8 mm

Länge des Verstärkers:

81.4 mm

Gehäusebauform:

Quader

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)