Startseite

SICK - SIK6033172 DSL-1208-DSUB15 CAB - 6033172

KopierenKopieren
SICK - SIK6033172 DSL-1208-DSUB15 CAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072890127

Artikelnummer

SIK6033172

Herstellernummer

6033172

Hersteller

SIK

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

2 m

Cavo a Y encoder Ranger PIO. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Altri connettori a spina e cavi. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 8 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Connettore maschio, M12, 8 poli, diritta. Cavo 2 m, A 8 fili, Schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Colore, guaina Arancione