Startseite

SICK - SIK6033187 WL8G-N2231 - 6033187

KopierenKopieren
SICK - SIK6033187 WL8G-N2231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158537

Artikelnummer

SIK6033187

Herstellernummer

6033187

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

WL8G-N2231. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 3 m. Distanza di rilevamento 0 ... 1,7 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 70 mm (2 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli