Startseite

SICK - SIK6033206 WTB8-N2131 - 6033206

KopierenKopieren
SICK - SIK6033206 WTB8-N2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158575

Artikelnummer

SIK6033206

Herstellernummer

6033206

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

11 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

31 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

20 mm²

WTB8-N2131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max.di rilevamento 30 mm ... 300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 300 mmNatura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (300 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli