SICK - SIK6033209 WTB8-P2231 - 6033209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Einstellbereich - 2...500 mm
Tastweite - 2...500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073265139
Artikelnummer
SIK6033209
Herstellernummer
6033209
Hersteller
SIK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Einstellbereich:
2...500 mm
Tastweite:
2...500 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Breite des Sensors:
11 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
20 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Reaktionszeit:
0.5 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
31 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
20 mm²
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


