Startseite

SICK - SIK6033213 WTB8-P2111 - 6033213

KopierenKopieren
SICK - SIK6033213 WTB8-P2111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075413248

Artikelnummer

SIK6033213

Herstellernummer

6033213

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

11 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

31 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

6 mm²