SICK - SIK6033215 WTB8-P2211 - 6033215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071080840
Artikelnummer
SIK6033215
Herstellernummer
6033215
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
11 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
20 mm
Reaktionszeit:
0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
31 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
6 mm²


