Startseite

SICK - SIK6033217 WTB8L-P1131 - 6033217

KopierenKopieren
SICK - SIK6033217 WTB8L-P1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158643

Artikelnummer

SIK6033217

Herstellernummer

6033217

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

11 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Reaktionszeit:

0.25 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

31 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

1.5 mm²

WTB8L-P1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 30 mm ... 300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 300 mm Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1,5 mm (300 mm).Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. Ingresso test emettitore spento TE di 0 V. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m