Startseite

SICK - SIK6033220 WTB8L-N2231 - 6033220

KopierenKopieren
SICK - SIK6033220 WTB8L-N2231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158681

Artikelnummer

SIK6033220

Herstellernummer

6033220

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

11 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Reaktionszeit:

0.25 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

31 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

1.5 mm²

WTB8L-P2231. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 30 mm ... 300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 300 mm Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1,5 mm (300 mm).Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. Ingresso test emettitore spento TE di 0 V. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli