Startseite

SICK - SIK6033225 WTB8L-P2111 - 6033225

KopierenKopieren
SICK - SIK6033225 WTB8L-P2111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074544479

Artikelnummer

SIK6033225

Herstellernummer

6033225

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

11 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

20 mm

Reaktionszeit:

0.25 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

31 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

1 mm²

WTB8L-P2111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 5 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 4 rotazioni. Tipo di commutazioneFunzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli