Startseite

SICK - SIK6033234 E100-B2A22S25A ENAB - 6033234

KopierenKopieren
SICK - SIK6033234 E100-B2A22S25A ENAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074694914

Artikelnummer

SIK6033234

Herstellernummer

6033234

Hersteller

SIK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

2 A

Schutzart (IP):

IP65