Startseite

SICK - SIK6034667 UC4-11341 ULTR - 6034667

KopierenKopieren
SICK - SIK6034667 UC4-11341 ULTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071404462

Artikelnummer

SIK6034667

Herstellernummer

6034667

Hersteller

SIK

UC4-11341. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 13 mm ... 100 mm, 150 mm. Risoluzione ≥ 0,1 mmRiproducibilità ± 0,15 %. Accuratezza 0,17 % / K. Tempo di risposta 24 ms. Frequenza di commutazione 30 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenzadegli ultrasuoni (tipica) 380 kHz. Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi.