SICK - SIK6034869 L41E-11MA1A LIGH - 6034869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070197785
Artikelnummer
SIK6034869
Herstellernummer
6034869
Hersteller
SIK
L41E-11MA1A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 5 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Radiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, diritta. Indicatore di. Corrente di commutazione ≤ 70 mA. Consumo di corrente ≤ 30 mA. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 107,7 mm. Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale lente Vetro. Peso 67 g


