SICK - SIK6034964 L21S-21KA2A LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022135123
Artikelnummer
SIK6034964
Herstellernummer
6034964
Hersteller
SIK
L21S-21KA2A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, angolato. Consumo di corrente ≤ 20 mA. Forma costruttiva CilindricoDimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 85,3 mm. Materiale della custodia Plastica PBT. Materiale lente Vetro. Peso 30 g