SICK - SIK6035491 VTE18-4P8240V - 6035491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
7449070741797
Artikelnummer
SIK6035491
Herstellernummer
6035491
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
83 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C


