Startseite

SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V - 6035495

KopierenKopieren
SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076161193

Artikelnummer

SIK6035495

Herstellernummer

6035495

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

100 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Reaktionszeit:

1 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

500 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

83 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

VL18-4P3140V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,1 m ... 5 m 1)Distanza di rilevamento 0,1 m ... 4,5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED 2)Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 200 mm (4,5 m)Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Nessuno. Fascio di luce 5°