SICK - SIK6035497 VL18-4P2240V - 6035497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 4500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070797909
Artikelnummer
SIK6035497
Herstellernummer
6035497
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
4500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungsschaltabstand:
35 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
500 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
83 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


