Startseite

SICK - SIK6035499 VS/VE18-4P3140V - 6035499

KopierenKopieren
SICK - SIK6035499 VS/VE18-4P3140V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 18000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070653199

Artikelnummer

SIK6035499

Herstellernummer

6035499

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

18000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

83 mm

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtfleck:

600 mm²

VS/VE18-4P3140V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoPunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico AssialeDistanza max.di rilevamento 0 m ... 20 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 18 m. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli