SICK - SIK6035578 WSE8-N1131 - 6035578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 8000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449076158742
Artikelnummer
SIK6035578
Herstellernummer
6035578
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
8000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
25 ms
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
30 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


