Startseite

SICK - SIK6035581 WSE8-P1131 - 6035581

KopierenKopieren
SICK - SIK6035581 WSE8-P1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 8000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074692583

Artikelnummer

SIK6035581

Herstellernummer

6035581

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

8000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

30 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

WSE8-P1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 10 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 8 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (1 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNPTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m