Startseite

SICK - SIK6035583 WSE8-P2231 - 6035583

KopierenKopieren
SICK - SIK6035583 WSE8-P2231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 8000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158780

Artikelnummer

SIK6035583

Herstellernummer

6035583

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

8000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

30 mm²