Startseite

SICK - SIK6035982 OD5-500W200 - 6035982

KopierenKopieren
SICK - SIK6035982 OD5-500W200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073376361

Artikelnummer

SIK6035982

Herstellernummer

6035982

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP67

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

OD5-500W200. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Parte di sistema Testa del sensore. Impostazione del valore medio 1 … 4.096x, Frequenza di misurazione regolabile (automatica / 0,1 ms ... 3,2 ms), Adattamento automatico della sensibilità, Adattamento manuale della sensibilità, Interferenza reciproca, Misurazione dello spessore del vetro. Misurazione dello spessore di materiale trasparente. Campo di misura 300 mm ... 700 mm. Risoluzione 10 μm. Riproducibilità 30 μm. Linearità ± 400 μm. Tempo di risposta 0,1 ms. Frequenza di misurazione 1,25 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso