Startseite

SICK - SIK6036630 OD2-P120W60U0 - 6036630

KopierenKopieren
SICK - SIK6036630 OD2-P120W60U0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070457322

Artikelnummer

SIK6036630

Herstellernummer

6036630

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Schutzart (IP):

IP67

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

OD2-P120W60U0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 60 mm ...180 mm. Risoluzione 30 µm. Riproducibilità 90 µm. Linearità ±120 µm. Tempo di risposta 1 ms / 10 ms / 35 ms. Frequenza di misurazione 2 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (> 10 kΩ)