Startseite

SICK - SIK6036645 OD2-P250W150I0 - 6036645

KopierenKopieren
SICK - SIK6036645 OD2-P250W150I0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078161283

Artikelnummer

SIK6036645

Herstellernummer

6036645

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP67

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

OD2-P250W150I0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 400 mm. Risoluzione 75 μm. Riproducibilità 225 μm. Linearità ± 750 μm. Tempo di risposta 2 ms / 15 ms / 50 ms. Frequenza di misurazione 1,3 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (< 300 Ω)