Startseite

SICK - SIK6036918 UM30-213113 ULTR - 6036918

KopierenKopieren
SICK - SIK6036918 UM30-213113 ULTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074882304

Artikelnummer

SIK6036918

Herstellernummer

6036918

Hersteller

SIK

UM30-213113. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 200 mm ... 1.300 mm, 2.000 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LEDPeso 150 g. Uscita di emissione Diritta. Tempo di risposta 92 ms. Tempo di uscita 23 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz