Startseite

SICK - SIK6037483 VTE180-2P41147 - 6037483

KopierenKopieren
SICK - SIK6037483 VTE180-2P41147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 350 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070987034

Artikelnummer

SIK6037483

Herstellernummer

6037483

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

350 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62.5 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

VTF180-2P41147. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 62,5 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 500 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 350 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (400 mm). Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,18 mm². Diametro cavo Ø 3,8 mm