Startseite

SICK - SIK6037493 VL180-2N41136 - 6037493

KopierenKopieren
SICK - SIK6037493 VL180-2N41136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075766603

Artikelnummer

SIK6037493

Herstellernummer

6037493

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

7000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

62.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

VL180-2N41136. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 62,9 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,05 m ... 7 m. Distanza di rilevamento 0,05 m ... 6 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 400 mm (6 m)Fascio di luce Circa 4,5°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione NPN