Startseite

SICK - SIK6037494 VL180-2N42436 - 6037494

KopierenKopieren
SICK - SIK6037494 VL180-2N42436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074856756

Artikelnummer

SIK6037494

Herstellernummer

6037494

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

7000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

70.2 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

VL180-2N42436. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 70,2 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,05 m ... 7 m 1)Distanza di rilevamento 0,05 m ... 6 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 400 mm (6 m)Fascio di luce Circa 4,5°. Lunghezza d'onda: 645 nm.Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità)