Startseite

SICK - SIK6037663 UM30-215111 ULTR - 6037663

KopierenKopieren
SICK - SIK6037663 UM30-215111 ULTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074628810

Artikelnummer

SIK6037663

Herstellernummer

6037663

Hersteller

SIK

UM30-215111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 600 mm ... 6000 mm, 8000 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 240 ms. Frequenza di commutazione 3 Hz. Tempo di uscita 60 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 80 kHz Uscita dicommutazione 1 x PNP (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 100 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 270 g. Uscita di emissione Diritta