Startseite

SICK - SIK6037671 UM30-213115 ULTR - 6037671

KopierenKopieren
SICK - SIK6037671 UM30-213115 ULTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158889

Artikelnummer

SIK6037671

Herstellernummer

6037671

Hersteller

SIK

UM30-213115. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 200 mm ... 1300 mm, 2000 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Tempo di risposta 92 ms. Frequenza di commutazione 8 Hz. Tempo di uscita 23 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz Uscita dicommutazione 1 x NPN (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 20 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta