Startseite

SICK - SIK6037819 WFM30-40P321 - 6037819

KopierenKopieren
SICK - SIK6037819 WFM30-40P321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 42 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158964

Artikelnummer

SIK6037819

Herstellernummer

6037819

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

42 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

59.5 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.125 ms

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C