SICK - SIK6037822 WFM30-40N311 - 6037822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Gabeltiefe - 42 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449076158995
Artikelnummer
SIK6037822
Herstellernummer
6037822
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Gabeltiefe:
42 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
59.5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.125 ms
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C


