Startseite

SICK - SIK6037823 WFM30-40P121 - 6037823

KopierenKopieren
SICK - SIK6037823 WFM30-40P121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 42 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076159008

Artikelnummer

SIK6037823

Herstellernummer

6037823

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

42 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

59.5 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.125 ms

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

WFM30-40P121. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 50 mm x 59,5 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 30 mm. Profondità forcella 42 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,8 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento light on. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m