Startseite

SICK - SIK6037828 WFM80-60P321 - 6037828

KopierenKopieren
SICK - SIK6037828 WFM80-60P321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 60 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076159053

Artikelnummer

SIK6037828

Herstellernummer

6037828

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

60 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

77.5 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.125 ms

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

WFM80-60P321. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 70 mm x 77,5 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 80 mm. Profondità forcella 60 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,8 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento dark on. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli