SICK - SIK6037830 WFM80-60N321 - 6037830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Gabeltiefe - 60 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449076159077
Artikelnummer
SIK6037830
Herstellernummer
6037830
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Gabeltiefe:
60 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
77.5 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.125 ms
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C


