Startseite

SICK - SIK6037834 WFM120-120N321 - 6037834

KopierenKopieren
SICK - SIK6037834 WFM120-120N321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 124 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076159107

Artikelnummer

SIK6037834

Herstellernummer

6037834

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

124 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

140 mm

Länge des Sensors:

141.8 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.125 ms

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

WFM120-120N321. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 140 mm x 141,8 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 120 mm. Profondità forcella 124 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 0,8 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento dark on. Uscita di commutazione NPN