SICK - SIK6038631 PBT-RB2X5SG1SSNVMC0 - 6038631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075605759
Artikelnummer
SIK6038631
Herstellernummer
6038631
Hersteller
SIK
PBT-RB2X5SG1SSNVMC0Z. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Fluido, gassoso. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 2,5 bar. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C. Segnale d'uscita 0 V ... 10 V, 3 conduttori