Startseite

SICK - SIK6038658 PBT-RB400SG1SSNVMC0 - 6038658

KopierenKopieren
SICK - SIK6038658 PBT-RB400SG1SSNVMC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079767835

Artikelnummer

SIK6038658

Herstellernummer

6038658

Hersteller

SIK

PBT-RB400SG1SSNVMC0Z. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Fluido, gassoso. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 400 bar. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C. Segnale d'uscita 0 V ... 10 V, 3 conduttori