Startseite

SICK - SIK6039093 WLL180T-P432 - 6039093

KopierenKopieren
SICK - SIK6039093 WLL180T-P432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Schaltfrequenz - 62.5 Hz

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074640706

Artikelnummer

SIK6039093

Herstellernummer

6039093

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Schaltfrequenz:

62.5 Hz

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10.5 mm

Höhe des Verstärkers:

34.6 mm

Länge des Verstärkers:

71.9 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

WLL180T-P432. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Standalone. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 20 m, Sistema a sbarramento. Distanza di rilevamento 0 mm ... 1.400 mm, Sistema di rilevamento. Fascio di luce Circa 65° . Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Comandi con menu. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m