SICK - SIK6039099 WLL180T-L432 - 6039099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Schaltfrequenz - 62.5 Hz
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076159190
Artikelnummer
SIK6039099
Herstellernummer
6039099
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Schaltfrequenz:
62.5 Hz
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
34.6 mm
Länge des Verstärkers:
71.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


