Startseite

SICK - SIK6039866 UP56-214178 ULTRA - 6039866

KopierenKopieren
SICK - SIK6039866 UP56-214178 ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076453274

Artikelnummer

SIK6039866

Herstellernummer

6039866

Hersteller

SIK

UP56-214178. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 350 mm ... 3.400 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 350 mm ... 8.000 mm. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Isteresi 50 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Ritardo disponibilità ≤ 300 ms